車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)130取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)168材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102旋回半径(mm)104ストッパー回転ストッパー付体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付高H(mm)168偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪