※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン HM-1X型 (平吹き・継手なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06888096
品番
HM-1X (HM-1X)
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】200
トラスコ品番
810-5217
質量(g)
112
粒径(μm)
12
噴出量(mL/min)
【液体】0~100
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1