VXP2380C-14-1D パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ SMC 06888883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード06888883品番VXP2380C-14-1D
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
周囲温度
-10℃(MIN)/
60℃(MAX)
最高作動圧力差(MPa)
水:1.0
油:0.7
皮相電力(VA)
起動(50/60Hz):50/45
励磁(50/60Hz):21/17
使用流体温度(℃)
水:1(MIN)/60(MAX)
油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
ポート数2ポート使用流体水(一般)、タービン油定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1 1/2リード線取出方法DIN形ターミナル質量(g)4230寸法L(mm)40ボディサイズ40A寸法H(mm)72消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)材質(シール)PTFE寸法A(mm)132寸法F(mm)60寸法D(mm)46.5弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体オリフィス径(Φmm)40寸法E(mm)54.5温度上昇65℃/60℃(50/60Hz)寸法B(mm)144寸法C(mm)30寸法M(mm)95寸法N(mm)62寸法J(mm)60絶縁種別B種寸法K(mm)25.5寸法Q(mm)50材質(ボディ)BC6電磁弁オプションC最低作動圧力差(MPa)0.03最高システム圧力(MPa)1.5流量特性(Av×10-6m2)740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする