※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.0X(平吹き 循環 継手無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06889882
品番
ST-10-1.0X
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】280
トラスコ品番
810-6056
質量(g)
375
粒径(μm)
19
噴出量(mL/min)
【液体】0~180
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1