※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン ST-10R-0.5X(丸吹き 循環 継手無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06889916
品番
ST-10R-0.5X
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】80
トラスコ品番
810-6059
質量(g)
340
粒径(μm)
16
噴出量(mL/min)
【液体】0~50
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.5