※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06889968
品番
ST-10RW-1.3X
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】160
トラスコ品番
732-1261
質量(g)
340
粒径(μm)
17
噴出量(mL/min)
【液体】0~450
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1.3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません