※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.3X型ジョイント・ニップル無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06890607
品番
ST-6RWC-1.3X
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】140
トラスコ品番
810-5500
質量(g)
290
粒径(μm)
34
噴出量(mL/min)
【液体】0~400
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1.3