曜日別特売
HM-4TWX ルミナ自動スプレーガンHM-4TWX広角平吹・両面噴射・継手無 個別液量 扶桑精機 06891587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルミナ自動スプレーガンHM-4TWX広角平吹・両面噴射・継手無 個別液量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06891587品番HM-4TWX
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
パターン開き(mm)【最大】600トラスコ品番732-1074質量(g)162粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする