扶桑精機
ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06892585
品番
ST-5R-1.0 (21730)
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】110
トラスコ品番
810-5413
質量(g)
250
粒径(μm)
27
噴出量(mL/min)
【液体】0~250
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
1