曜日別特売
ST-5RC-1.3X ルミナ自動スプレーガンST-5RC-1.3X(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機 06892673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-5RC-1.3X ルミナ自動スプレーガンST-5RC-1.3X(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機 06892673
ST-5RC-1.3X ルミナ自動スプレーガンST-5RC-1.3X(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機 06892673

ルミナ自動スプレーガンST-5RC-1.3X(ジョイント・ニップル無し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06892673品番ST-5RC-1.3X
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
パターン開き(mm)【最大】120トラスコ品番810-5424質量(g)290粒径(μm)33噴出量(mL/min)【液体】0~380取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする