※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-2.0型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06892847
品番
ST-5RWC-2.0
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】150
トラスコ品番
810-5437
質量(g)
290
粒径(μm)
61
噴出量(mL/min)
【液体】0~580
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
2