曜日別特売
016-5.5MM 六角棒スパナ ボールポイント セミロング 単品 エイト 06897485

六角棒スパナ ボールポイント セミロング 単品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)5.5
内容量1本注文コード06897485品番016-5.5MM
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)5.5形状L型タイプセミロングトラスコ品番811-6622RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする