HLS0.050 六角ショート インチタイプ BONDHUS 06899262

六角ショート インチタイプ

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0注文コード06899262品番HLS0.050
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
対辺0.050インチ短手(mm)15長手(mm)44トラスコ品番810-8415形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06899628
2024-07-26
用途: 撮影機材の備品
その他業種

アメリカRRS社製カメラプレートに付属するレンチの予備に購入、本家で購入すると単価も高いし送料も嵩むのでこちらで購入できて助かりました。

対象商品 : 06899682
2023-09-10
用途: 北米車両のメンテ

北米車両のためすべてがインチサイズですが、インチサイズの工具がリーズナブルに入手できて助かっています。

対象商品 : 06899262
2019-01-08
用途: 精密機器メンテ
製造業

このサイズは、自分でも数回しか使ってことが無いのですが、無いと手も出なくなるという寸法で、この領域のサイズは信頼置けるメーカーはボンダスしか無いのが現状です。
一度、セット物で安いものを使ったのですが、見事に穴の奥のイモネジの頭が舐め、しんどい思いをしてますので工房から全て駆逐廃棄しました。
現在は全てボンダスに変更しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする