※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
電動ドライバー用プラスビット先端規格2番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06900608
品番
B-35 NO.2 7.0
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
全長(mm)
75
両頭機能
片頭
トラスコ品番
808-6097
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応