BONDHUS
パワービット 7/64
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06900714
品番
BH 7/64
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
76
先端形状
ボールポイント
差込角対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
810-8218
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
7/64
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった