曜日別特売
144 ドライバビットー0.8x5.5 Pro-Auto 06902683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバビットー0.8x5.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード06902683品番144
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
全長(mm)30差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭トラスコ品番853-5385先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする