※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ドライバビットスペシャルT20穴付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
853-5369
853-5369
853-5495
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06903042
品番
135B
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
先端サイズ
T20
いじり止め穴有無
あり
トラスコ品番
853-5369
先端形状
トルクス
本数
1