439B ドライバビットスペシャルT27穴付きロング Pro-Auto 06903146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバビットスペシャルT27穴付きロング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード06903146品番439B
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
両頭機能片頭先端サイズT27いじり止め穴有無ありトラスコ品番853-5515軸径(Φmm)10先端形状トルクス本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする