※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ドライバビットスペシャルT50穴付きロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06903268
品番
443B
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
先端サイズ
T50
いじり止め穴有無
あり
トラスコ品番
853-5523
軸径(Φmm)
10
先端形状
トルクス
本数
1