曜日別特売
155 ドライバビットポジNO2 Pro-Auto 06903724

ドライバビットポジNO2

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06903724品番155
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
全長(mm)30トラスコ品番853-5394質量(g)7先端サイズPZ No.2両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903724
2020-05-28
用途: 部品の脱着時
株式会社テックMA製造業

密封型樹脂ケースを試作用として入手したが、内部のサブプレート取付用タッピングビスが+では無かった。
それを新人が+ドライバーで無理して捻じ込んでいた為、それ以上舐めさせずに外す為に、そしてラチェットレンチ併用でトルクを掛ける為に、ドライバーでは無くビットで購入。
ポジドライブは余り普及していないので、この様な配慮が欠かせない。

対象商品 : 06903724
2019-12-25
用途: NO3と一緒に購入

普段使いです。山もしっかりしていてなめることもありません。良いですね!

対象商品 : 06903724
2017-10-15
用途: 輸入車のメンテナンス
その他業種

ポジビットは探してみると安価なものが少なく、比較的安く購入できてラッキーでした。

対象商品 : 06903724
2018-03-16
用途: 車の修理用
製造業

製品の精度は、問題ありません。使用上問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする