108T.25-T30H 1/4Hトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06904056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4Hトルクスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個先端サイズT30H差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット全長(mm)25注文コード06904056品番108T.25-T30H
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30Hいじり止め穴有無ありトラスコ品番811-7948差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする