曜日別特売
PA2816x1300L 両F2 SP アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06904278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2816x1300L 両F2 SP アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06904278
PA2816x1300L 両F2 SP アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06904278
PA2816x1300L 両F2 SP アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06904278
PA2816x1300L 両F2 SP アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06904278

アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング付 280K 1”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ホース長さ(mm)1300注文コード06904278品番PA2816x1300L 両F2 SP
販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油ホース長さ(mm)1300材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※スプリングはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする