※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H両頭プラスビット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
75
100
75
先端サイズ
No.2
No.1
No.2
No.3
トラスコ品番
811-8069
811-8065
811-8066
811-8067
811-8068
811-8069
811-8070
811-8071
811-8072
811-8073
811-8074
811-8075
811-8076
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06904774
品番
123PG.75-2(9)
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
全長(mm)
75
両頭機能
両頭
刃先マグネット
あり
トラスコ品番
811-8069
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応