曜日別特売
MJ-180PH DCジャック 2.5mm 基板取付け用(4A/2A 12V) マル信無線電機 06904979

MJ-180PH DCジャック 2.5mm 基板取付け用(4A/2A 12V) マル信無線電機 06904979
MJ-180PH DCジャック 2.5mm 基板取付け用(4A/2A 12V) マル信無線電機 06904979
MJ-180PH DCジャック 2.5mm 基板取付け用(4A/2A 12V) マル信無線電機 06904979

DCジャック 2.5mm 基板取付け用(4A/2A 12V)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06904979
品番
MJ-180PH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする