100H.32-12 5/16Hヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06905334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16Hヘックスビット

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
先端サイズ12
トラスコ品番811-7764
内容量1個注文コード06905334品番100H.32-12
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
両頭機能片頭全長(mm)32先端形状六角先端サイズ12差込角(mm)DIN3126 C8ビットトラスコ品番811-7764本数1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06905404
2026-02-18
用途: 8ミリなのでソケットで回せる
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

コンビネーションスパナでも回せる
手持ちのLレンチをカットしようかと思いましたが、コーケンだし、買ってみました。
差し込み6.35 1/4と迷いましたが他の工具で回せることを考えて。
抜け防止みたいなのが付いていたら、5点満点でした。

対象商品 : 06905368
2020-05-20
用途: ショックドライバーのビッド
自動車・二輪車・自転車関連業

ショックドライバーのヘックスのビッドはネットでもなかなか見つかりません。モノタロウなら種類が豊富で、すぐに必要なものが見つかります。精度が高いビッドが入手出来て、作業も進み助かりました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする