100S.32-9 5/16Hマイナスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06905526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16Hマイナスビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)32
先端サイズ9
内容量1個注文コード06905526品番100S.32-9
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
トラスコ品番811-7786軸径(Φmm)8全長(mm)32差込角(mm)DIN3126 C8ビット先端サイズ9先端形状マイナス(-)本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 金型の組み立て、取外し時
個人のお客様

M10皿ビス(-)用に購入しました。先端の幅が広くてマイナスの溝に合うものが無くて探していたところピッタリの物を見つけました。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする