107.11-T40 トルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06905763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスビット

(5件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズT40
全長(mm)35
内容量1個注文コード06905763品番107.11-T40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥930
トラスコ品番812-0120全長(mm)35先端サイズT40先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06905797
2019-12-05
用途: メルセデスベンツの一部機種でリヤーアライメントのトー調整に使用
G‐SWAT SHOP YAMANASHI自動車・二輪車・自転車関連業

このビットがあればスムースに調整が可能です。ひじょうに調整ケ所が狭い為長さも丁度良く使いやすいです。以前使用していたものは全長が長かったため使いずらかった。

1が参考にしています
対象商品 : 06905842
2019-04-01
用途: バイクのフロントアクスル

バイクのフロントアクスルの脱着に使用しました。精度、強度ともに問題ないと思います。
このサイズのトルクスビットは、入手経路が限られますので、非常に助かります。

対象商品 : 06905763
2018-10-28
用途: トラックの床板固定
建設業・工事業

以前使用していたビットは、ある程度使う割れてしまいましたが
このビットは 割れないので安心して使えます。

対象商品 : 06905858
2015-12-28
用途: バイクのアクスルシャフト抜き工具として

インパクトツール用のビットだと思われますが、普通のハンドツールとして使っています。
特注のフロントアクスルが、トルクスのT80なので適当なビットを探していたところ、本製品が1番安く、メーカーも間違い無いところだったので、即購入しました。
さすがソケットツール専業メーカーのコーケンさんですね。品揃えが豊富で高品質の割に価格は標準的な設定で助かります。

対象商品 : 06905858
2015-12-08
用途: アクスルシャフトの挿抜用

バイクのフロントアクスルシャフトが、社外品のクロモリで、ヘッドがトルクスのT-80なので購入しました。
これが無くても挿抜可能でしたが、あった方が楽にかつ、丁寧に作業出来るので買って損は無かったと思います。
本製品は、22mm角のショートソケットで回すのを前提に製作されているのだと思われますが、ディープソケットや底の無い工具(メガネ等)で使う場合は、工具が深く入り過ぎてしまい、製品に傷を付ける可能性があるので、先端と六角部分の間に段差(ストッパー)があれば、もっと使い勝手が良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする