曜日別特売
107.11-17 ヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06905937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個対辺寸法(mm)17全長(mm)35注文コード06905937品番107.11-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,230
トラスコ品番812-0130全長(mm)35対辺寸法(mm)17先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする