曜日別特売
PA2812x2200L 両F2 SH アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06906001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2812x2200L 両F2 SH アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06906001
PA2812x2200L 両F2 SH アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06906001
PA2812x2200L 両F2 SH アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06906001
PA2812x2200L 両F2 SH アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06906001

アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ホース長さ(mm)2200注文コード06906001品番PA2812x2200L 両F2 SH
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

油圧ホースに送水ホースを被せています。

用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油ホース長さ(mm)2200材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※送水ホースはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする