曜日別特売
107.16-9/16 ヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06906147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個対辺寸法(inch)9/16全長(mm)40注文コード06906147品番107.16-9/16
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
対辺寸法(inch)9/16トラスコ品番812-0157全長(mm)40先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする