※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ヘックスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
対辺寸法(mm)
24
全長(mm)
50
注文コード
06906174
品番
107.22-24
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・全長
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
812-0163
全長(mm)
50
対辺寸法(mm)
24
先端形状
六角
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭