TPR6.0 テーパピンリーマ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06908054

TPR6.0 テーパピンリーマ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06908054
TPR6.0 テーパピンリーマ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06908054

テーパピンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード06908054品番TPR6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,280
基準径(mm)6.0全長(mm)130最大径(Φmm)7.88刃長(mm)99シャンク径(Φmm)6.5材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6トラスコ品番170-9780テーパー1/50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06908054TPR6.006937621TPR060TPR6.0 テーパピンリーマ 岡崎精工 06937621テーパピンリーマ岡崎精工1本
4,698
税込5,168
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする