曜日別特売
16405A-1.11/16 12角インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06909385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12角インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個二面幅(inch)1.11/16トラスコ品番812-1088注文コード06909385品番16405A-1.11/16
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
穴角12角差込角(inch)3/4二面幅(inch)1.11/16トラスコ品番812-1088質量(g)720寸法L(mm)62差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法H(mm)23寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする