14401LH-14S インパクトLHSソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06910365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトLHSソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
差込角(inch)1/2
トラスコ品番811-7473
内容量1個注文コード06910365品番14401LH-14S
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
差込角(inch)1/2トラスコ品番811-7473差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06910277
2015-10-02
用途: 自動車整備作業に使用

単品購入だったので割安でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする