水本機械製作所
丸リンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06911247
品番
R-12-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
内径(Φmm)
60
線径(Φmm)
12
使用荷重(kg)
300
使用荷重(kN)
2.94
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
205
種類
リンク