曜日別特売
SR-5 丸カンスクリュー 水本機械製作所 06911265

SR-5 丸カンスクリュー 水本機械製作所 06911265
SR-5 丸カンスクリュー 水本機械製作所 06911265

丸カンスクリュー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法H(mm)55
内容量1個注文コード06911265品番SR-5
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
質量(g)28寸法L(mm)30寸法H(mm)55寸法d(mm)6寸法D(mm)5材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー参考使用荷重(kg)30参考使用荷重(kN)0.29RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06911256
2020-07-22
用途: 車輪止めのロープ取付
曾根電工株式会社

造りがしっかりしていて安心感が有る。例えばリング部も接続が溶接で、ロープを強く引いても外れる事も、伸びる事も無い。またスクリュー部も長く造って有るので、かなり乱雑に扱っても抜ける事が無い。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする