水本機械製作所
リングボルト(ミリネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M-10
M-10
M-12
M-14
M-16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06911283
品番
LB-10M25
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ径
M-10
質量(g)
35
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
25
寸法D(mm)
5
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
使用荷重(kg)
60
参考使用荷重(kg)
60
参考使用荷重(kN)
0.59
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59