曜日別特売
BX7873 ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製 UNIX(ユニックス) 06911585

メイン画像

BX7873 ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製 UNIX(ユニックス) 06911585
BX7873 ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製 UNIX(ユニックス) 06911585
BX7873 ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製 UNIX(ユニックス) 06911585
BX7873 ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製 UNIX(ユニックス) 06911585
BX7873 ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製 UNIX(ユニックス) 06911585
BX7873 ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製 UNIX(ユニックス) 06911585
BX7873 ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製 UNIX(ユニックス) 06911585
BX7873 ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製 UNIX(ユニックス) 06911585

ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード06911585品番BX7873
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

3本セット

用途
簡単組立
材質プレート/木製、柄/アルミ幅(mm)800質量(kg)1.35サイズ(cm)【ハンドル】180【プレート】80×9
注意
※80cm幅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする