水本機械製作所
シートアイストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(mm)
12
10
10.5
12
5
8.5
寸法L3(mm)
15
12
14
15
16
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06911703
品番
ISY-13
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
51
寸法L2(mm)
38
寸法L3(mm)
15
寸法L4(mm)
-
寸法T(mm)
1.5
寸法d(mm)
5.8
トラスコ品番
849-0047
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
7
種類
アイストラップ
使用荷重(kg)
10
参考使用荷重(kN)
0.1
入数
20
使用荷重(kN)
0.1