曜日別特売
F-0 アイスナップ 水本機械製作所 06911983

F-0 アイスナップ 水本機械製作所 06911983
F-0 アイスナップ 水本機械製作所 06911983

アイスナップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法L(mm)57
内容量1個注文コード06911983品番F-0
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
質量(g)17寸法L(mm)57寸法H(mm)10寸法d(mm)11寸法t(mm)3材質ステンレス種類スイベルスナップ使用荷重(kg)20寸法S(mm)5寸法D(mm)3寸法W(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-03
用途: 自宅等の鍵の常時携帯用に。
その他業種

最近、金物屋さんが少なくなっていく中、ナスカンの類で何か適当なのが無いものかとネットを見ていたら、御社で「アイスナップ」を見つけ、購入してみて、
使用したら丈夫だしGパンのベルトループに括りつけるのにしっかりとして、カバンにもつけられて重宝しています。今回の注文はまだまだ壊れないのですが、予備として買う事にした次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする