F-2 アイスナップ 水本機械製作所 06912017

F-2 アイスナップ 水本機械製作所 06912017
F-2 アイスナップ 水本機械製作所 06912017

アイスナップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法L(mm)90
内容量1個注文コード06912017品番F-2
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
質量(g)
49
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
18
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
使用荷重(kg)
40
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.39

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-03
用途: 自宅等の鍵の常時携帯用に。
その他業種

最近、金物屋さんが少なくなっていく中、ナスカンの類で何か適当なのが無いものかとネットを見ていたら、御社で「アイスナップ」を見つけ、購入してみて、
使用したら丈夫だしGパンのベルトループに括りつけるのにしっかりとして、カバンにもつけられて重宝しています。今回の注文はまだまだ壊れないのですが、予備として買う事にした次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする