水本機械製作所
ステンレス スイベルスナップV型
アイが従来品より大きいので、幅広で厚みのある物に使用できます。
アイ部分がスイベルで回転するので、連結した物が絡みません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ・ベルトなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
6.5
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法D1(mm)
5
寸法W1(mm)
44
寸法W2(mm)
26
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04352307
A-3164
708-8721
¥
3,360
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352788
B-3164
708-8720
¥
3,380
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください