水本機械製作所
R型フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
64
101
120
64
82
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06912105
品番
LR-6
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
64
寸法S(mm)
13
寸法W(mm)
34
寸法d(mm)
10
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
31
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.69