曜日別特売
LR-8 R型フック 水本機械製作所 06912114

LR-8 R型フック 水本機械製作所 06912114
LR-8 R型フック 水本機械製作所 06912114

R型フック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)82
内容量1個注文コード06912114品番LR-8
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D(mm)8寸法L(mm)82寸法S(mm)18寸法W(mm)45寸法d(mm)12材質(本体)ステンレス質量(g)71種類スナップフック使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06912123
2021-01-21
用途: 牛舎に扉に使用
株式会社スターブライトFF農・林・水産業

近くの店になく、大型の物を探しておりました。
今の所は問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする