水本機械製作所
オープンリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
8
5
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06912421
品番
OP-8
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
連結部分を回転させる事により、太いロープ・チェーン等も容易にセット出来ます。
寸法B1(mm)
24
寸法B2(mm)
19
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
10.5
寸法L(mm)
62
材質
ステンレス
質量(g)
94
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
600
使用荷重(kN)
5.88