曜日別特売
10400A-7.1/4 インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06912422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1個差込角(inch)3.1/2注文コード06912422品番10400A-7.1/4
参考基準価格(税別)¥871,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800
ソケット形状6角差込角(inch)3.1/2二面幅(inch)7.1/4トラスコ品番853-1931差込角(mm)3.1/2"(88.9mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする