曜日別特売
RC-8 沈み半丸シャックル 水本機械製作所 06913216

RC-8 沈み半丸シャックル 水本機械製作所 06913216
RC-8 沈み半丸シャックル 水本機械製作所 06913216

沈み半丸シャックル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)17
使用荷重(kg)200
ねじ径M-8(細目ネジ)
内容量1個注文コード06913216品番RC-8
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
寸法B(mm)17使用荷重(kg)200寸法d(mm)17ねじ径M-8(細目ネジ)寸法F(mm)7.5寸法t(mm)4参考使用荷重(kN)1.96寸法L(mm)33寸法D(mm)8レンチサイズ(mm)5質量(g)40材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用方法/六角レンチを使用。六角レンチを別途ご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする