曜日別特売
SBM-8 SBMシャックル 水本機械製作所 06913331

SBM-8 SBMシャックル 水本機械製作所 06913331
SBM-8 SBMシャックル 水本機械製作所 06913331

SBMシャックル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)16
使用荷重(kg)300
ねじ径M-8
内容量1個注文コード06913331品番SBM-8
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法B(mm)16使用荷重(kg)300寸法t(mm)8参考使用荷重(kN)2.94寸法d(mm)16寸法D(mm)8寸法L(mm)32ねじ径M-8質量(g)72材質ステンレス SUS304・SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06913374
2023-03-30
用途: 高所に接地するロープ接続に
平成電工

割りピンにて、脱落防止があるので、安心感あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする