水本機械製作所
SBMシャックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
20
12
14
16
18
20
24
26
32
38
44
50
使用荷重(kg)
600
1500
180
2000
250
2500
300
3200
400
600
750
900
ねじ径
M-10
M-10
M-12
M-14
M-16
M-20
M-22
M-24
M-6
M-8
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06913356
品番
SBM-10
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
使用荷重(kg)
600
寸法t(mm)
10
参考使用荷重(kN)
5.88
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
40
ねじ径
M-10
質量(g)
135
材質
ステンレス SUS304・SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応