水本機械製作所
SBMシャックル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
38
12
14
16
18
20
24
26
32
38
44
50
使用荷重(kg)
2000
1500
180
2000
250
2500
300
3200
400
600
750
900
ねじ径
M-20
M-10
M-12
M-14
M-16
M-20
M-22
M-24
M-6
M-8
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06913392
品番
SBM-19
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
38
使用荷重(kg)
2000
寸法t(mm)
19
参考使用荷重(kN)
19.60
寸法d(mm)
38
寸法D(mm)
20
寸法L(mm)
76
ねじ径
M-20
質量(g)
994
材質
ステンレス SUS304・SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応